Klemmhülse D6328 AK MK 3 11,0mm Fahrion

Artikelnummer: Z00293989
EAN: 4332163275107
Herstellernummer: 10514011100
Fahrion
Klemmhülse D6328 AK MK 3 11,0mm Fahrion
Inkl. Steuern: 33,14 € VE 1 Stück Netto 27,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klemmhülse für Gewindebohrer Ausführung: DIN 6328, mit Morsekegel zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern mit Vierkantmitnahme. Attribute: Bohrung Ø: 11,0 mm, K: 24,1 mm, L: 99,0 mm, MK außen: 3 , Typ: FM501/3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK außen 3
Typ FM501/3
Bohrung, Ø (mm) 11,0
L mm 99,0
K mm 24,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen