Klemmhülse D6328 AK MK 4 18,0mm Fahrion

Artikelnummer: Z00293996
EAN: 4332163275176
Herstellernummer: 10515011800
Fahrion
Klemmhülse D6328 AK MK 4 18,0mm Fahrion
Inkl. Steuern: 58,45 € VE 1 Stück Netto 49,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klemmhülse für Gewindebohrer Ausführung: DIN 6328, mit Morsekegel zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern mit Vierkantmitnahme. Attribute: Bohrung Ø: 18,0 mm, K: 31,6 mm, L: 124,0 mm, MK außen: 4 , Typ: FM501/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK außen 4
Typ FM501/4
Bohrung, Ø (mm) 18,0
L mm 124,0
K mm 31,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen