FAHRION OZ-Hochleistungs-Fräserspannfutter CENTRO|P, DIN 69871, SK40, 2-25

Artikelnummer: Z00444979
EAN: 4054631061080
FAHRION OZ-Hochleistungs-Fräserspannfutter CENTRO|P, DIN 69871, SK40, 2-25
Inkl. Steuern: 106,56 € VE 1 Stück Netto 89,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

OZ-Hochleistungs-Fräserspannfutter CENTROπpe#P, kurz, zum Schruppfräsen

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: - Extreme Steifigkeit des Futters durch Verstärkung des Futterkörpers auf den Durchmesser der Spannmutter - Äußerst präzise, durch geschliffenes Trapezgewinde der Mutter, dadurch exakte Zentrierung - Hohe Haltekräfte durch die Kombination von beschichteter Spannmutter und super gefinishter Spannzange - Systemgenauigkeit <=6 µm (3 x D) Anwendung: Besonders geeignet für Schrupparbeiten, durch kurze Bauform sowie durch hohe Haltekräfte der Spannzange 462E.

Hinweis: Das Spannfutter ist ausschließlich zum Spannen auf den jeweiligen Nenndurchmesser im ISO-Toleranzbereich H10 konzipiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich 2 - 25 Millimeter
A mm 40
Ø 50 Millimeter
empf. Spannzangen 462E Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20
SK 40
Spannmutter HPC225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen