Schnellwechselfutter SF46 MK4 Fahrion

Artikelnummer: Z00296045
EAN: 4332163270522
Herstellernummer: 3100400
Fahrion
Schnellwechselfutter SF46 MK4 Fahrion
Inkl. Steuern: 373,33 € VE 1 Stück Netto 313,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechselfutter SF Ausführung: Dieser Schnellwechseleinsatz kann die Maschine problemlos und schnell vom Bohren zum Gewindeschneiden umrüsten. Anwendung: Der Einsatz erfolgt in der Regel auf Vertikalbohrmaschinen und Bohrwerken mit Rechts- und Linkslauf. Attribute: D: 86 mm, für Bohrung in Stahl-Ø: 50 mm, L1: 222 mm, L2: 104,0 mm, MK: 4 , Typ: 46

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 4
Typ 46
l2 mm 104,0
Ø (mm) 86
l1 mm 222
für Bohrung in Stahl-D mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen