Spannmutter HPC16 1-10mm Fahrion

Artikelnummer: Z00294840
EAN: 4332163925293
Herstellernummer: 4481200
Spannmutter HPC16 1-10mm Fahrion
Inkl. Steuern: 33,95 € VE 1 Stück Netto 28,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Spannmutter HPC Ausführung: Für den Einsatz im FAHRION CENTRO | P für High Performance Cutting, mit doppelzylindrischer Führung, Trapezgewinde und beschichteter Oberfläche zur Verringerung der Reibung, für ein hohes Haltemoment und zur Verbesserung des Rundlaufs. Attribute: für Spannzange: 426E-HP B , Gesamtlänge: 23,4 mm, max. Ø: 30 mm, Spannbereich: 1-10 mm, Typ: HPC16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 42278
max D mm 30
Typ HPC16
für Spannzange GERC16-HP, -HPD
Gesamtlänge (mm) 23,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen