Spannmutter HPC32 2-20mm Fahrion

Artikelnummer: Z00294842
EAN: 4332163925330
Herstellernummer: 4481500
Spannmutter HPC32 2-20mm Fahrion
Inkl. Steuern: 42,44 € VE 1 Stück Netto 35,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Spannmutter HPC Ausführung: Für den Einsatz im FAHRION CENTRO | P für High Performance Cutting, mit doppelzylindrischer Führung, Trapezgewinde und beschichteter Oberfläche zur Verringerung der Reibung, für ein hohes Haltemoment und zur Verbesserung des Rundlaufs. Attribute: für Spannzange: 470E-HP B , Gesamtlänge: 26,9 mm, max. Ø: 50 mm, Spannbereich: 2-20 mm, Typ: HPC32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 43862
max D mm 50
Typ HPC32
für Spannzange GERC32-HP, -HPD, -HPDD
Gesamtlänge (mm) 26,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen