Anzugsbolzen DIN69872 A SK40-M16 I.K FORMAT

Artikelnummer: Z00295850
EAN: 4317784076364
Herstellernummer: 4317784076364
Anzugsbolzen DIN69872 A SK40-M16 I.K FORMAT
Inkl. Steuern: 7,79 € VE 1 Stück Netto 6,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

DIN 69872 A Anzugsbolzen DIN69872 A SK40-M16 I.K FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 54
Grad 15
g M16
SK 40
l2 mm 26
D2 mm 14
D3 mm 17
D1 mm 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen