Anzugsbolzen ISO 7288II BSK50-M24 I.K FORMAT

Artikelnummer: Z00295860
EAN: 4317784076418
Herstellernummer: 4317784076418
Anzugsbolzen ISO 7288II BSK50-M24 I.K FORMAT
Inkl. Steuern: 10,17 € VE 1 Stück Netto 8,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO 7388 II B mit Durchgangsbohrung Anzugsbolzen ISO 7288II BSK50-M24 I.K FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
l2 mm 25,55
D1 mm 29,10
D2 mm 19,60
D3 mm 25
l1 mm 65,5
Grad 45
g M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen