Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. FORMAT

Artikelnummer: Z00295854
EAN: 4317784131247
Herstellernummer: 4317784131247
FORMAT
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. FORMAT
Inkl. Steuern: 8,84 € VE 1 Stück Netto 7,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

JISB 6339 Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G . FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 35
D1 mm 15
D2 mm 10
D3 mm 17
BT 40
l1 mm 60
Grad 45
g M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen