Rohrspannbacke 140mm FORMAT

Artikelnummer: Z00299645
EAN: 4317784348539
Herstellernummer: 4317784348539
FORMAT
Rohrspannbacke 140mm FORMAT
Inkl. Steuern: 38,92 € VE 1 Stück Netto 32,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohrspannbacke Rohrspannbacke 140mm FORMAT. Ersatzbacke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen