Rohrspannbacke 180mm FORMAT

Artikelnummer: Z00299647
EAN: 4317784348553
Herstellernummer: 4317784348553
Rohrspannbacke 180mm FORMAT
Inkl. Steuern: 53,76 € VE 1 Stück Netto 45,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohrspannbacke Rohrspannbacke 180mm FORMAT. Ersatzbacke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen