Schnellwechselkopf Gr. A FORMAT

Artikelnummer: Z00293530
EAN: 4317784132893
Herstellernummer: 100.106
FORMAT
Schnellwechselkopf Gr. A FORMAT
Inkl. Steuern: 290,66 € VE 1 Stück Netto 244,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundkörper/3130 Schnellwechselkopf Gr . A FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ A
Bohrung D max mm 20
Gesamthöhe (mm) 56
Gewicht, ca. (kg) 1,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen