Schnellwechselkopf Gr. C FORMAT

Artikelnummer: Z00293532
EAN: 4317784132954
Herstellernummer: 100.156
Schnellwechselkopf Gr. C FORMAT
Inkl. Steuern: 716,00 € VE 1 Stück Netto 601,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundkörper/3130 Schnellwechselkopf Gr . C FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ C
Bohrung D max mm 40
Gesamthöhe (mm) 110
Gewicht, ca. (kg) 10,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen