Kreisschneider Typ 00, Schaft 12 mm zyl.

Artikelnummer: Z00416599
EAN: 4033591019218
Kreisschneider Typ 00, Schaft 12 mm zyl.
Inkl. Steuern: 252,72 € VE 1 Stück Netto 212,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreisschneider

- Für stationäre Bohrmaschinen - Zum Ausschneiden von Löchern bzw. Scheiben

Mit einem schrägen Messer für ziehenden Schnitt (kein Verhaken des Messers) und einem Zentrierbohrer bestückt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahlhalter/Messerhalter 422-00
Zentrierbohrer (mm) 6
Typ 00/12
Ausstechbereich (mm) 30-200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen