Spannungsprüfer, Euro 150mm rot H und H

Artikelnummer: Z00300509
EAN: 4016133453008
Herstellernummer: 45300
Spannungsprüfer, Euro 150mm rot H und H
Inkl. Steuern: 7,43 € VE 1 Stück Netto 6,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Euro-Spannungsprüfer, einpolig Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6. Klinge aus Werkzeugstahl, vernickelt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert. Für 125-250 Volt. Griff aus rotem Kunststoff mit umlaufendem Handschutz und isoliertem Kunststoffclip. Attribute: Gesamtlänge: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen