Anzugsbolzen DIN69872 B SK40-M16 abg. Haimer

Artikelnummer: Z00295864
EAN: 4034221011619
Herstellernummer: 88.202.40
Anzugsbolzen DIN69872 B SK40-M16 abg. Haimer
Inkl. Steuern: 13,58 € VE 1 Stück Netto 11,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 69872 B Anzugsbolzen DIN69872 B SK40-M16 abg. Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
L3 mm 20
l2 mm 26
D1 mm 19
D2 mm 14
D3 mm 17
l1 mm 54
g1 M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen