Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abg. Haimer

Artikelnummer: Z00295865
EAN: 4034221011626
Herstellernummer: 88.202.50
Haimer
Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abg. Haimer
Inkl. Steuern: 21,05 € VE 1 Stück Netto 17,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 69872 B Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abg. Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
L3 mm 25
l2 mm 34
D1 mm 28
D2 mm 21
D3 mm 25
l1 mm 74
g1 M24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen