Anzugsbolzen JISB6339 BT40 90G. Haimer

Artikelnummer: Z00295868
EAN: 4034221019455
Herstellernummer: 88.101.40
Haimer
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 90G. Haimer
Inkl. Steuern: 13,58 € VE 1 Stück Netto 11,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MORI-SEIKI MAS 90Grad Anzugsbolzen JISB6339 BT40 90G. Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 28
l2 mm 35
D1 mm 15
D2 mm 10
D3 mm 17
BT 40
l1 mm 60
g1 M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen