Anzugsbolzen Ott SK40-M16 I.K Haimer

Artikelnummer: Z00295870
EAN: 4034221011640
Herstellernummer: 88.300.40
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 I.K Haimer
Inkl. Steuern: 19,69 € VE 1 Stück Netto 16,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ott-Ringnut mit Durchgangsbohrung Anzugsbolzen Ott SK40-M16 I.K Haimer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
L3 mm 13,6
l2 mm 25
D1 mm 25
D2 mm 21,1
D3 mm 17
l1 mm 53
g1 M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen