Schnelllauf-Frässpindel, modular, Spannbereich 1 - 7 mm, 4,30 kW

Artikelnummer: Z00424126
EAN: 4250284770052
HENNINGER
Schnelllauf-Frässpindel, modular, Spannbereich 1 - 7 mm, 4,30 kW
Inkl. Steuern: 3.593,47 € VE 1 Stück Netto 3.019,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnelllauf-Frässpindeln

Anwendung: - Schnelllauf-Frässpindeln bieten Lösungen, wenn hohe Drehzahlen für eine wirtschaftliche Fertigung gebraucht werden - Winkelfräsköpfe ersparen weitere Werkstückspannungen - Alle Modelle sind von Hand einsetzbar - Die Modularschäfte sind auswechselbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich-D mm 1 - 7
Leistung (kW) 4,30
Modell SL 1
Spannzangen 4008E/ER11
Übersetzung 1 : 7,0
Drehzahlen 100 % ED (min-1) 30000
Drehmoment (Nm) 1,17
Drehzahlen 20% ED (min-1) 42000
Drehzahlen 80 % ED (min-1) 35000
Antrieb modular
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen