Henninger Winkelfräskopf, modular, 430E/ER25, Spannbereich 1 - 16, 10,40 kW

Artikelnummer:  
Z00424129 
EAN:  
4250284770083 
Marke:  
Henninger 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

5.970,92 €

Netto 5.017,58 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb modular
Drehmoment 49,50 Nanometer
Drehzahlen 100 % ED 2800
Drehzahlen 20% ED 4000
Drehzahlen 80 % ED 3400
Leistung 10,40 Kilogramm pro Millimeter
Modell WFK 2
Spannbereich-D mm 1 - 16
Spannzangen 430E/ER25
Übersetzung 1 : 1,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnelllauf-Frässpindeln

Anwendung: - Schnelllauf-Frässpindeln bieten Lösungen, wenn hohe Drehzahlen für eine wirtschaftliche Fertigung gebraucht werden - Winkelfräsköpfe ersparen weitere Werkstückspannungen - Alle Modelle sind von Hand einsetzbar - Die Modularschäfte sind auswechselbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben