Spanndorn XPA M10x 27,00mm IBT

Artikelnummer: Z00296573
EAN: 1234
Herstellernummer: 38200
Spanndorn XPA M10x 27,00mm IBT
Inkl. Steuern: 116,68 € VE 1 Stück Netto 98,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spanndorn XPA Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aus Baustahl, mit gehärteter und beschichteter Spannschraube. Der Durchmesser des Befestigungsflansches ist konzentrisch zum Spanndurchmesser, sodass eine hohe Wiederholgenauigkeit der Teile erreicht wird. Anwendung: Fast jedes Werkstück (z. B. Drehteil, Frästeil, Bohrteile usw.) hat mindestens eine Bohrung, und genau diese wird mit dem Spanndorn XPA zum Spannen genutzt. Die Spannung erfolgt somit von innen und macht die Bearbeitung der 2. Seite problemlos möglich. Die geringen Baumaße erlauben eine Mehrseitenbearbeitung, ohne störende Kanten für das Werkzeug. Der Spanndorn ist bearbeitbar und lässt sich durch Drehen und Fräsen auf die jeweiligen Durchmesser anpassen. Automatisierbar mit Hydraulik und Pneumatik. Lieferumfang: Spanndorn mit 3 Befestigungsschrauben. Maß G ist der kleinste Durchmesser, auf dem Maß F gefräst oder gedreht werden kann. Attribute: I Spannschraube: M10 , J: 17,0 mm, Maß A: 28,6 mm, Maß B: 22,2 mm, Maß C: 17,5 mm, Maß D: 6,4 mm, Maß E: 50,00 mm, Maß G: 20,0 mm, Maß H: M4 mm, Spannbereich: 20,0-27,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maß B mm 22,2
Maß A mm 28,6
Maß G mm 18,0
Spannbereich F mm 18,0-27,0
Maß H mm M4
Maß E mm 50,00
Maß C mm 17,5
I Spannschraube M10
J mm 17,0
Maß D mm 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen