Spanner Doppelkeil Klemmkraft 2,2kN IBT

Artikelnummer: Z00296564
EAN: 4046368805006
Herstellernummer: 80500
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 2,2kN IBT
Inkl. Steuern: 16,56 € VE 1 Stück Netto 13,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Keilspanner Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aluprofil beschichtet, Stahlkeil vergütet. Durch die geringen Baumaße wird eine Mehrfachspannung ermöglicht. Anwendung: Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Werkstücken. Maß A = Breite im ungespreizten und gespreizten Zustand. Maß F = Abstand zwischen den Werkstücken. Attribute: Maß A: 12,3-13,2 mm, Maß B: 14,5 mm, Maß C: 15,9 mm, Maß D: 10,4 mm, Maß E: 5,6 mm, Maß F: 12,7 mm, Schraube: M4 , Spannkraft: 2,2 kN, Stiftschlüsselgröße: 3,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M4
Maß A mm 12,3-13,2
Maß B mm 14,5
Maß C mm 15,9
Maß D mm 10,4
Maß E mm 5,6
Maß F mm 12,7
Spannkraft (kN) 2,2
Stiftschlüsselgröße mm 3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen