Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN IBT

Artikelnummer: Z00296568
EAN: 4046368820009
Herstellernummer: 82000
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 26,6kN IBT
Inkl. Steuern: 159,81 € VE 1 Stück Netto 134,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Keilspanner Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aluprofil beschichtet, Stahlkeil vergütet. Durch die geringen Baumaße wird eine Mehrfachspannung ermöglicht. Anwendung: Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Werkstücken. Maß A = Breite im ungespreizten und gespreizten Zustand. Maß F = Abstand zwischen den Werkstücken. Attribute: Maß A: 49,7-52,0 mm, Maß B: 51,5 mm, Maß C: 63,5 mm, Maß D: 41,2 mm, Maß E: 25,4 mm, Maß F: 50,8 mm, Schraube: M16 , Spannkraft: 26,6 kN, Stiftschlüsselgröße: 14,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M16
Maß A mm 49,7-53,0
Maß B mm 51,5
Maß C mm 63,5
Maß D mm 41,2
Maß E mm 25,4
Maß F mm 50,8
Spannkraft (kN) 26,7
Stiftschlüsselgröße mm 14,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen