Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN IBT

Artikelnummer: Z00296565
EAN: 4046368807505
Herstellernummer: 80750
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN IBT
Inkl. Steuern: 23,04 € VE 1 Stück Netto 19,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Keilspanner Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aluprofil beschichtet, Stahlkeil vergütet. Durch die geringen Baumaße wird eine Mehrfachspannung ermöglicht. Anwendung: Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Werkstücken. Maß A = Breite im ungespreizten und gespreizten Zustand. Maß F = Abstand zwischen den Werkstücken. Attribute: Maß A: 18,6-20,0 mm, Maß B: 19,0 mm, Maß C: 23,8 mm, Maß D: 16,1 mm, Maß E: 9,5 mm, Maß F: 19,0 mm, Schraube: M6 , Spannkraft: 6,6 kN, Stiftschlüsselgröße: 5,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M6
Maß A mm 18,6-20,3
Maß B mm 19,0
Maß C mm 23,8
Maß D mm 16,1
Maß E mm 9,5
Maß F mm 19,0
Spannkraft (kN) 6,7
Stiftschlüsselgröße mm 5,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen