Spannklemme Exzenter f.Masch.TischT-Nut 14 IBT

Artikelnummer: Z00296553
EAN: 4046368504282
Herstellernummer: 50428
Spannklemme Exzenter f.Masch.TischT-Nut 14 IBT
Inkl. Steuern: 35,26 € VE 1 Stück Netto 29,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Exzenter-Spannklemme mit T-Nutenstein Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Anwendung: Die vergüteten T-Nutensteine werden in die T-Nutenführung geschoben und mit einem Gewindestift arretiert. Die Spannung erfolgt über das Verdrehen der Exzenterschraube. Attribute: Exzenterschraube M: M10 , Exzenterweg: 2 mm, Gewindelänge: 20 mm, Innensechskantgröße: 7 mm, Spannkraft: 9,0 kN, SW S1: 21,0 mm, SW-Höhe K: 6,4 mm, T-Nutenbreite A: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 9,0
SW-Höhe K mm 6,4
SW S1 mm 21,0
T-Nutenbreite A mm 14
Exzenterweg mm 1,6
Exzenterschraube M M10
Innensechskantgröße mm 7
Gewindelänge (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen