Spannklemme Pitbull Messerk.Stahl 6,6kn IBT

Artikelnummer: Z00296580
EAN: 4046368560202
Herstellernummer: 56020
Spannklemme Pitbull Messerk.Stahl 6,6kn IBT
Inkl. Steuern: 27,75 € VE 1 Stück Netto 23,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannklemme Pitbull aus Werkzeugstahl mit Messerkante Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Die Pitbull -Spannklemmen sind in 3 Ausführungen lieferbar: - aus Werkzeugstahl, mit Messerkante für Rohteile (Guss-, Schmiede- oder Sägeteile) - aus Werkzeugstahl, mit stumpfer Kante für allgemeine Arbeiten - aus Messing, mit stumpfer Kante zur Vermeidung von Klemmriefen. Anwendung: Einfach und genial. Die Hinterseite der Klemme stützt sich durch Anziehen der Schraube (DIN 912) nach vorne und nach unten ab. Somit ergibt sich eine absolute Niederzugwirkung für eine genaue Bearbeitung von unterschiedlichsten Werkstücken. Zudem ideal für Mehrfachspannungen. Die geringen Baumaße erlauben eine Mehrseitenbearbeitung, ohne störende Kanten für das Werkzeug. Lieferumfang: Spannklemme mit Schraube (DIN 912), Klemme und O-Ring. Die Maße B und D sind Richtwerte. Maß H = B + D. Attribute: Anzugsmoment: 5,6 N·m, Klemmbreite: 12,7 mm, Klemmweg: 0,40 mm, Maß A: 5,1 mm, Maß B: 4,8 mm, Maß C: 12,7 mm, Maß D: 2,6 mm, Schraube: M4 , Spannkraft: 6,6 kN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M4
Maß A mm 5,1
Maß B mm 4,8
Maß C mm 12,7
Maß D mm 2,6
Spannkraft (kN) 6,6
Anzugsmoment Nm 5,6
Klemmbreite (mm) 12,7
Klemmweg mm 0,40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen