Rundstab (Bohrnadel) VHM K10-K40, Ø 12 mm

Artikelnummer: Z00415913
EAN: 4250284709038
Ihle
Rundstab (Bohrnadel) VHM K10-K40, Ø 12 mm
Inkl. Steuern: 32,40 € VE 1 Stück Netto 27,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Rundstäbe - (Bohrnadeln)

- Geeignet zum Fräsen, Bohren und Gravieren - Zur Herstellung von Graviersticheln, Bohrern und anderen Sonderwerkzeugen

VHM-Mehrbereichs-Feinstkornqualität. - Anwendungsbereich K10-K40 (CKi10) - Toleranz h5 - einseitig gefast 45° - Präzisionsrundgeschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen