Ringnut-Bolzen, SK40, ohne Kühlmittelbohrung, l1 = 53 mm

Artikelnummer: Z00445050
EAN: 4250284768974
Ringnut-Bolzen, SK40, ohne Kühlmittelbohrung, l1 = 53 mm
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ohne Kühlmittelbohrung

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm²; einsatzgehärtet HRC 56. Anwendung: Zum Einschrauben in Werkzeugschäfte nach DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS 403 BT). Die Anzugsbolzen dienen zum maschinellen Einziehen von Steilkegelwerkzeugen in Maschinen mit und ohne automatischem Werkzeugwechsler.

Ausführung: Präzisionsausführung, ohne Kühlmittelbohrung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
D1 mm 25,0
D2 mm 21,1
D3 mm 7,0
d4 mm 17
d5 M16
I1 mm 53
I2 (mm) 25
I3 (mm) 13,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen