LOC-LINE FLEXI LOC-LINE FLEXI 1/2" Segementschlauch 140 mm

Artikelnummer: Z00416515
EAN: 662633518019
LOC-LINE FLEXI LOC-LINE FLEXI 1/2" Segementschlauch 140 mm
Brutto Set-Preis 11,36 € 2 Stück pro Paket (1,4 m) Netto 9,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
8,11 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LOC-Line® FLEXI 1/2"-System

LOC-Line® FLEXI - Vielseitig einsetzbar auf allen Maschinen, z. B. beim Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen und Erodieren - Aus hochwertigem Acetal-Copolymer-Material hergestellt - Resistent gegen alle gebräuchlichen Kühlmittel und Chemikalien (nicht ätzend)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikel Segmentschlauch à 140 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]