Feinbohrkopf, Ø-23,9 - 31,1 mm

Artikelnummer: Z00420628
EAN: 4250284765324
Feinbohrkopf, Ø-23,9 - 31,1 mm
Inkl. Steuern: 463,49 € VE 1 Stück Netto 389,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinbohrköpfe

Ausführung: - Durchmessereinstellung mit geringstem Umkehrspiel - Zustellgenauigkeit von 0,01 mm resp. über Nonius 0,002 mm im Durchmesser - Mit Innenkühlung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Langtexterweiterng Wendeplattenhalter müssen separat bestellt werden.
System Ø-D (mm) 20
Ersatzteile Befestigungsschraube: 1928950040
Ersatzteile Klemmschraube: 1928950100
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. (mm) 23,9 - 31,1
L mm 40
für Wendeplattenhalter 19 2830... ...0239
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen