MULTI-HEAD Ausdrehset Ø 9,75 - 164

Artikelnummer: Z00420647
EAN: 4250284765560
MULTI-HEAD Ausdrehset Ø 9,75 - 164
Inkl. Steuern: 1.843,26 € VE 1 Satz Netto 1.548,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MULTI-HEAD Ausdrehset Ø 9,75 - 164 mm, erweiterbar bis Ø 320 mm

1 Koffer 1 Ausdrehkopf 19 2839 0030 1 Ausdrehstah Ø 9,75-15,1 mm 19 2850 0975 1 Ausdrehstahl Ø 14,75-20,1 mm 19 0050 1475 1 Ausdrehstahl Ø 19,75-25,1 mm 19 2850 1975 1 Ausdrehstahl Ø 24,75-30,1 mm 19 2850 2475 1 Schaft Ø 29,75-48,1 mm 19 2855 2975 1 Schaft Ø 47,75-88,1 mm 19 2855 4775 1 Brücke Ø 80,0 mm 19 2840 0010 1 Wendeplattenhalter Ø 47,75-88,1 mm 19 2840 0015 je 1 Innensechskantschlüssel SW 4 + SW 5 1 TORX®-Schlüssel T7

Durch zusätzliche Ausdrehstähle sowie Brücken ist ein Ø von 3,0-320,0 mm möglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

System Ø-D (mm) 55
l2 mm 95
D1 mm 63
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. (mm) 9,75 - 164
l1 mm 96
L mm 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen