SWISS MBM Universal Plan- und Ausdrehkopf LPA-S2

Artikelnummer: Z00420718
EAN: 4250284767083
SWISS MBM Universal Plan- und Ausdrehkopf LPA-S2
Inkl. Steuern: 1.843,31 € VE 1 Garnitur Netto 1.549,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Plan- und Ausdrehkopf LPA-S, komplett mit Zubehör, im Holzkasten

Ausführung: - Planzug und Eilrücklauf durch Anschläge selbsttätig abschaltbar - Alle Teile gehärtet und geschliffen - Einstellbare Kupplung - Geringe Unwucht - Auswechselbare Schäfte = vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Anwendung: Zum Plan- und Ausdrehen auf allen Fräsmaschinen, Bohrwerken, Lehrenbohrmaschinen, Radialbohrwerken und sonstigen Werkzeugmaschinen.

Technische Daten: Größe S1 S2 S3 Plan- und Ausdrehblech mm 180 280 350 Schlittenverstellbarkeit mm 30 50 70 1 Teilstrich im Ø mm 0,01 0,01 0,01 Schnellverstellung oder Eilrücklauf mm 2 2 2 Größter Ø des Schlittens mm 68 84 106 Höhe ohne Schaft mm 72 85 94 Bohrungs-Ø der Werkzeugaufnahme mm 15 18 22 Höchstzulässige U/mm 1000 800 600 Schlittenvorschub mm 0,05 0,05 0,05 Arbeitsgenauigkeit mm 0,005 0,005 0,005 Gewicht ohne Schaft kg 1,5 2,6 3,2

Lieferumfang: 1 Spannbuchse mm 6 8 10 1 Spannbuchse mm 8 10 12 1 Spannbuchse mm 10 12 15 1 Bohrstange lang mm 80 90 100 1 Bohrstange kurz mm 50 60 70 1 Ausdrehstahl Ø mm 10 10 10 1 Drehling Ø mm 6 6 6 1 Bohrstangenhalter mm 125 150 170 1 Schaltstange Ø mm 6 x 115 6 x 115 6 x 115 1 Holzkasten Länge mm 270 270 320 Holzkasten Breite mm 200 200 200 Holzkasten Höhe mm 130 130 130

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ LPA-S2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen