SWISS MBM Wemdeplattenhalter 90°, Ø-29,5 - 40,1 mm

Artikelnummer: Z00420622
EAN: 4250284765263
SWISS MBM Wemdeplattenhalter 90°, Ø-29,5 - 40,1 mm
Inkl. Steuern: 278,60 € VE 1 Stück Netto 234,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wendeplattenhalter 90° axial 0,4 mm zurückgesetzt

Anwendung: - Für die Verwendung von Zweischneiderköpfen der Serie 19 2810... - Zur Schnittaufteilung bei großer Spantiefe

Wendeplattenhalter werden paarweise geliefert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Spannschraube: 1928950335
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. 29,5 - 40,1 Millimeter
für Zweischneiderköpfe 19 2810... ...0295
Ersatzteile Einstellschraube: 1928950300
für Wendeplatten CC..0602..
Ersatzteile Schlüssel: 1928950360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen