Zweischneiderkopf, Ø-39,5 - 50,5 mm

Artikelnummer: Z00420609
EAN: 4250284765133
Zweischneiderkopf, Ø-39,5 - 50,5 mm
Inkl. Steuern: 234,76 € VE 1 Stück Netto 197,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweischneiderköpfe

Ausführung: - Mit Innenkühlung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Federring: 1928950200
L 65 Millimeter
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. 39,5 - 50,5 Millimeter
System Ø-D 32 Millimeter
Ersatzteile Befestigungsschraube: 1928950015
Ersatzteile Anschlag: 1928950225
Langtexterweiterng Wendeplattenhalter müssen separat bestellt werden.
für Wendeplattenhalter 19 2815.../19 2820... ...0395
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen