Zweischneiderkopf, Ø-49,5 - 66,5 mm

Artikelnummer: Z00420610
EAN: 4250284765140
Zweischneiderkopf, Ø-49,5 - 66,5 mm
Inkl. Steuern: 263,30 € VE 1 Stück Netto 221,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweischneiderköpfe

Ausführung: - Mit Innenkühlung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Langtexterweiterng Wendeplattenhalter müssen separat bestellt werden.
System Ø-D (mm) 42
Ersatzteile Anschlag: 1928950230
Ersatzteile Befestigungsschraube: 1928950020
Ersatzteile Federring: 1928950205
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. (mm) 49,5 - 66,5
L mm 90
für Wendeplattenhalter 19 2815.../19 2820... ...0495
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen