Zweischneiderkopf, Ø-65,5 - 87,5 mm

Artikelnummer: Z00420611
EAN: 4250284765157
Zweischneiderkopf, Ø-65,5 - 87,5 mm
Inkl. Steuern: 311,66 € VE 1 Stück Netto 261,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweischneiderköpfe

Ausführung: - Mit Innenkühlung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Langtexterweiterng Wendeplattenhalter müssen separat bestellt werden.
System Ø-D (mm) 55
Ersatzteile Anschlag: 1928950230
Ersatzteile Befestigungsschraube: 1928950025
Ersatzteile Federring: 1928950210
Ausdrehbereich Ø-A min. - Ø-A max. (mm) 65,5 - 87,5
L mm 115
für Wendeplattenhalter 19 2815.../19 2820... ...0655
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen