Spannkopf, Größe 42, Ø- 16 mm

Artikelnummer: Z00437210
EAN: 4250284772407
Spannkopf, Größe 42, Ø- 16 mm
Inkl. Steuern: 133,63 € VE 1 Stück Netto 112,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannköpfe Gr. 42

Weitere Größen sowie Zwischenabmessungen, Vierkant- und Sechskantprofile und glatte Ausführungen auf Anfrage.

Die GT®-Spannköpfe basieren auf dem RUBBER-FLEX®-Prinzip und haben dadurch eine erhöhte Spanntoleranz von ± 0,5 mm. Stangenmaterial wird in Spannköpfen mit Längs- und Querrillen gespannt. Vorbearbeitete oder empfindliche Werkstücke können in Spannköpfen mit glatter Bohrung bei einer Rundlaufgenauigkeit <= 10 µ in höchster Präzision gespannt werden.

Ihr Nutzen: - Kurze Umrüstzeiten bei Spannkopfwechsel durch manuelle oder pneumatische Wechselvorrichtung - Weniger Umrüstungen durch Spanntoleranz ± 0,5 mm - Sonderprofile auf Anfrage

Ausführung: Spannbereich 4 - 65 mm mit glatter Bohrung Spannbereich 11 - 65 mm mit Querrillen Spannbereich 12 - 65 mm mit Längs- und Querrillen Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen oder Futterarbeiten) in CNC-Drehmaschinen.

Größe 42 (D1 = 79,3/D2 = 54,0/L1 = 42,0/W = 15°)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spann-Ø d (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen