PARAT 4-fach Revolverkopf, Größe 2, 6,5 kg

Artikelnummer: Z00424368
EAN: 4250284770892
PARAT 4-fach Revolverkopf, Größe 2, 6,5 kg
Inkl. Steuern: 1.965,65 € VE 1 Stück Netto 1.651,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-fach Revolverköpfe

Ausführung: 4 Werkzeugplätze; Schwenkgenauigkeit 0,005 mm; Innen- und Außenpassung in einer Aufspannung, Schnellspanneinrichtung mit 40 Positionen, Teilung 9°. Anwendung: Zur rationellen Fertigung von präzisen Drehteilen. Das Austauschen von schweren Werkzeughaltern, für den Bediener eine zeitaufwändige Arbeit, wird auf ein Minimum reduziert.

Technische Daten zur Größenbestimmung: Bezeichnung Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Antriebsleistung der Drehbank max. kw 3,7 7,4 14,7 22 Drehmeißel Querschnitt max. A [] 20 [] 25 [] 40 [] 50 Schneidkantenhöhe B 30 40 60 80 Supportbreite min. C 90 - 100 110 - 150 150 - 180 200 - 250 Revolverkopf (Vierkant-Grundkörper) D [] 84 [] 106 [] 134 [] 154 Teilscheibe mit Schutzring E Ø 80 Ø 102 Ø 133 Ø 150 Drehkreis mit Wechselhalter G Ø 180 Ø 240 Ø 300 Ø 350 Spannschraube im Support J M14 x 2 M16 x 2 M20 x 2,5 M24 x 3 K 21 25 30 35 Gewicht ca. in kg ohne Wechselhalter 3,5 6,5 15 22

Lieferumfang: Inklusive Spannschlüssel, Pfeifenkopf- und Steckschlüssel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen