Aufspannbolzen PCLB 6/6/13 Pferd

Artikelnummer: Z00307258
EAN: 4007220471562
Herstellernummer: PCLB 6/6/13
Pferd
Aufspannbolzen PCLB 6/6/13 Pferd
Inkl. Steuern: 8,43 € VE 1 Stück Netto 7,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufspannbolzen für Grobreinigungsscheiben Anwendung: Zur Aufnahme von Grobreinigungsscheiben POLICLEAN (Bestell-Nr. 8332). Erheblich reduzierte Rüstzeiten, da der Bolzen zum Scheibenwechsel nicht aus der Spannzange der Antriebsmaschine herausgenommen werden muss. Attribute: aufspannbare Scheiben: 1 Stück, Schaft-Ø: 6 mm, Spannbereich: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
Spannbereich mm 13
aufspannbare Scheiben Stück 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen