Schleifhülsen-Träger zylindrisch, Ø 30 x 20 mm, Schaft-Ø 6 mm

Artikelnummer: Z00430758
EAN: 4007220146873
Pferd
Schleifhülsen-Träger zylindrisch, Ø 30 x 20 mm, Schaft-Ø 6 mm
Inkl. Steuern: 7,63 € VE 1 Stück Netto 6,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifhülsenträger

- Wiederverwendbar - Geschlitzter Gummikörper, der sich durch die Fliehkraft ausdehnt und somit das Band festhält

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 19100
Mindest (min-1) 13000
D x Höhe mm 30 x 20
Form Zylindrisch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen