Schleifhülsen-Träger zylindrisch, Ø 30 x 30 mm, Schaft-Ø 6 mm

Artikelnummer: Z00430759
EAN: 4007220146880
Pferd
Schleifhülsen-Träger zylindrisch, Ø 30 x 30 mm, Schaft-Ø 6 mm
Inkl. Steuern: 9,27 € VE 1 Stück Netto 7,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifhülsenträger

- Wiederverwendbar - Geschlitzter Gummikörper, der sich durch die Fliehkraft ausdehnt und somit das Band festhält

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 19100
Mindest (min-1) 13000
D x Höhe mm 30 x 30
Form Zylindrisch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen