Doppelkeil-Spanner, 14,5 mm

Artikelnummer: Z00424188
EAN: 1234
Doppelkeil-Spanner, 14,5 mm
Inkl. Steuern: 97,14 € VE 8 Stück Netto 81,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Doppelkeil-Spanner

Eine einfache Idee für eine geniale Lösung. Mit einem Spannelement werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. - Platzsparende Mehrfachspannung reduziert die Nebenzeiten und damit die Stückkosten - Kostengünstige Spannvorrichtung - Für runde und rechteckige Teile - Spannkraft bis zu 27 kN (2,7 t)

F = Abstand zwischen den Werkstücken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M4
Max. Klemmkraft (kN) 2,2
Ø (mm) 10,4
C mm 15,9
E mm 5,6
A max. gespreizt (mm) 13,2
A mm 12,3
B mm 14,5
F mm 12,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen