Doppelkeil-Spanner, 51,5 mm

Artikelnummer: Z00424192
EAN: 4046368820009
Doppelkeil-Spanner, 51,5 mm
Inkl. Steuern: 247,26 € VE 2 Stück Netto 207,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelkeil-Spanner

Eine einfache Idee für eine geniale Lösung. Mit einem Spannelement werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. - Platzsparende Mehrfachspannung reduziert die Nebenzeiten und damit die Stückkosten - Kostengünstige Spannvorrichtung - Für runde und rechteckige Teile - Spannkraft bis zu 27 kN (2,7 t)

F = Abstand zwischen den Werkstücken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube M16
Max. Klemmkraft (kN) 26,6
Ø (mm) 41,2
C mm 50,8
E mm 25,4
A max. gespreizt (mm) 53,0
A mm 49,7
B mm 51,5
F mm 50,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen