Niederzug-Spannpratze, 18 mm

Artikelnummer: Z00424209
EAN: 4046368540181
Niederzug-Spannpratze, 18 mm
Inkl. Steuern: 78,18 € VE 1 Stück Netto 65,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Niederzug-Spannpratzen

- Durch den Niederzug-Effekt wird das Werkstück auf die Unterlage gedrückt - Für T-Nuten 14 mm, 16 mm, 18 mm und für direkte Montage auf der Vorrichtungsplatte - Exzenter-Spannschraube M12 für Spannkraft 18 kN - Körper und Klemmscheibe einsatzgehärtet - Klemmscheibe mit gezahnter Kante für Rohteile und glatter Kante für bearbeitete Teile - Die Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstückes an, d. h. das Werkstück muss nicht rechtwinklig sein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nutenmaß (mm) 18
Spannweg (mm) 2
B mm 28,5
l1 mm 25,5
h mm 16,0
H1 mm 12,7
L mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen