IBT Spanndorn für Fräs- und Bohrm. und Bearbeitungscentren XPA, Ø-14,2

Artikelnummer:  
Z00424226 
EAN:  
4046368381005 
Marke:  
IBT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

72,67 €

Netto 61,07 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzugsmoment Nm 17,0 Nanometer
D1 mm 31,50h9
D2 mm 14,2
D3 mm 12,2
D5 M6 Millimeter
H1 mm 24,9
H2 mm 19,0
H3 mm 15,0
H4 mm 5,9
Klemmkraft 8,5 Kilonewton
d4 mm M3
h5 mm 12,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spanndorne für Fräs- und Bohrmaschinen und Bearbeitungszentren XPA

- Besonders geeignet für die Zweitbearbeitung von Drehteilen - Leicht auf gewünschten Durchmesser fräsbar oder drehbar - Ideal für Palettenwechsel - Mehrfachspannung reduziert Nebenzeiten - Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen - Spannbewegung mit Sechskant-Stiftschlüssel oder hydraulisch - Spannelement aus leicht bearbeitbarem Baustahl - Kegelelement aus gehärtetem Einsatzstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben