IBT Spanndorn für Fräs- und Bohrm. und Bearbeitungscentren XPA, Ø-27 mm

Artikelnummer:  
Z00424228 
EAN:  
4046368382002 
Marke:  
IBT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

120,00 €

Netto 100,84 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzugsmoment Nm 60,0 Nanometer
D1 mm 50,00h8
D2 mm 27,0
D3 mm 18,0
D5 M10 Millimeter
H1 mm 28,6
H2 mm 22,0
H3 mm 17,5
H4 mm 6,4
Klemmkraft 20,0 Kilonewton
d4 mm M4
h5 mm 17,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spanndorne für Fräs- und Bohrmaschinen und Bearbeitungszentren XPA

- Besonders geeignet für die Zweitbearbeitung von Drehteilen - Leicht auf gewünschten Durchmesser fräsbar oder drehbar - Ideal für Palettenwechsel - Mehrfachspannung reduziert Nebenzeiten - Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen - Spannbewegung mit Sechskant-Stiftschlüssel oder hydraulisch - Spannelement aus leicht bearbeitbarem Baustahl - Kegelelement aus gehärtetem Einsatzstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben