Spanndorn für Fräs- und Bohrm. und Bearbeitungscentren XPA, Ø-35,3

Artikelnummer: Z00424229
EAN: 4046368382507
Spanndorn für Fräs- und Bohrm. und Bearbeitungscentren XPA, Ø-35,3
Inkl. Steuern: 120,00 € VE 1 Stück Netto 100,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanndorne für Fräs- und Bohrmaschinen und Bearbeitungszentren XPA

- Besonders geeignet für die Zweitbearbeitung von Drehteilen - Leicht auf gewünschten Durchmesser fräsbar oder drehbar - Ideal für Palettenwechsel - Mehrfachspannung reduziert Nebenzeiten - Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen - Spannbewegung mit Sechskant-Stiftschlüssel oder hydraulisch - Spannelement aus leicht bearbeitbarem Baustahl - Kegelelement aus gehärtetem Einsatzstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D1 mm 56,00h8
D2 mm 35,3
D3 mm 25,4
d4 mm M4
D5 (mm) M12
Anzugsmoment Nm 150,0
H1 mm 31,8
H2 mm 25,4
H3 mm 20,6
H4 mm 6,4
h5 mm 21,0
Klemmkraft (kN) 26,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen