IBT Spanndorn für Fräs- und Bohrm. und Bearbeitungscentren XPA, Ø-51 mm

Artikelnummer: Z00424231
EAN: 4046368383504
IBT Spanndorn für Fräs- und Bohrm. und Bearbeitungscentren XPA, Ø-51 mm
Inkl. Steuern: 160,75 € VE 1 Stück Netto 135,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanndorne für Fräs- und Bohrmaschinen und Bearbeitungszentren XPA

- Besonders geeignet für die Zweitbearbeitung von Drehteilen - Leicht auf gewünschten Durchmesser fräsbar oder drehbar - Ideal für Palettenwechsel - Mehrfachspannung reduziert Nebenzeiten - Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen - Spannbewegung mit Sechskant-Stiftschlüssel oder hydraulisch - Spannelement aus leicht bearbeitbarem Baustahl - Kegelelement aus gehärtetem Einsatzstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H3 mm 27,0
H1 mm 39,6
D5 M16 Millimeter
H4 mm 7,9
D3 mm 30,0
D2 mm 51,0
Anzugsmoment Nm 280,0 Nanometer
H2 mm 31,8
d4 mm M5
Klemmkraft 44,5 Kilonewton
D1 mm 75,50h8
h5 mm 22,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen