Spannklemmen für die Vorrichtung PITBULL, Klemme mit stumpfer Kante

Artikelnummer: Z00424213
EAN: 4046368560158
Spannklemmen für die Vorrichtung PITBULL, Klemme mit stumpfer Kante
Inkl. Steuern: 168,61 € VE 8 Stück Netto 141,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannklemmen für die Vorrichtung PITBULL

So stellen Sie eine Spannvorrichtung mit den PITBULL-Klemmen her: 1. Aufnahme-Nute (H9) fräsen 2. Gewindebohrung herstellen 3. Klemme mit Schraube und O-Ring versehen 4. Klemme lose einschrauben 5. Werkstück einsetzen und Schraube festziehen. Das Werkstück ist geklemmt.

Lieferumfang: Mit Schraube und O-Ring.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

PITBULL-Klemme mit stumpfer Kante
Material Klemmscheibe Ms
Anzugsmoment Nm 0,6
B1 mm 3,8
B/H9 (mm) 9,50
h mm 3,6
H1 min. (mm) 1,9
Klemmbreite (mm) 9,5
Klemmkraft (kN) 0,9
Klemmweg mm 0,15
Gewinde M2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen